Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P968 Padlókarima 3/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRU

APPROVED VENDOR 5P968 Padlókarima 3/4 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZRU Modell: 5P968

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€17.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóperem
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Lyukak száma4
Dia kívül.3.25 "
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307199080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ70 Padlókarima 3 hüvelykes Npt temperöntvény | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€102.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P965 Padlókarima 1/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€15.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P966 Padlókarima 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€29.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P967 Padlókarima 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€15.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P969 Padlókarima 1 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P970 Padlókarima 1 1/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€32.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P971 Padlókarima 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "€50.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P968 Padlókarima 3/4 hüvelykes Npt temperöntvény
€17.48 /Mértékegység