Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P971 Padlókarima 1 1/2 hüvelykes horganyzott | AE4ZRX

APPROVED VENDOR 5P971 Padlókarima 1 1/2 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZRX Modell: 5P971
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
€50.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóperem
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Lyukak száma4
Dia kívül.4.5 "
Csőméret1.5 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7307199080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ70 Padlókarima 3 hüvelykes Npt temperöntvény | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€102.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P965 Padlókarima 1/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€15.28
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P966 Padlókarima 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€29.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P967 Padlókarima 1/2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "€15.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P968 Padlókarima 3/4 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "€17.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P969 Padlókarima 1 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P970 Padlókarima 1 1/4 hüvelykes horganyzott | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€32.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P971 Padlókarima 1 1/2 hüvelykes horganyzott
€50.81 /Mértékegység