Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P924 tengelykapcsoló 2 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZQH

APPROVED VENDOR 5P924 csatlakozó 2 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZQH Modell: 5P924
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
€23.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2"
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBN7 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1/4 in | AB2DEP 1LBN7Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€11.48
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBN9 Cinkelt horganyzott alakítható vas 1/2 In | AB2DER 1LBN9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€13.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP1 Kuplung horganyzott temperöntvény 3/4 In | AB2DET 1LBP1Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€11.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP2 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1 in | AB2DEU 1LBP2Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€22.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP3 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 1 1/4 hüvelykes | AB2DEV 1LBP3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€27.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP5 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 2 in | AB2DEX 1LBP5Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€55.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBP7 tengelykapcsoló horganyzott temperöntvény 3 in | AB2DEY 1LBP7Horganyzott alakítható vas3001000 psi @ 150 fok F WOG3"300 psi€121.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P924 csatlakozó 2 hüvelykes Npt temperöntvény
€23.21 /Mértékegység