Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P832 Könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény | AE4ZLK

APPROVED VENDOR 5P832 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény

Raktáron
Tétel: AE4ZLK Modell: 5P832
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
€7.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH6 könyök 45 fokos horganyzott temperöntvény 1/4 hüvelyk | AB2DDN 1LBH6Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€13.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH7 könyök 45 fokos horganyzott temperöntvény 3/8 hüvelykes | AB2DDP 1LBH7Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 8 "300 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBH8 könyök 45 fokos horganyzott temperöntvény 1/2 in | AB2DDQ 1LBH8Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBK3 könyök 45 fokos horganyzott temperöntvény 1 1/2in | AB2DDV 1LBK3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€42.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBK4 könyök 45 fokos horganyzott temperöntvény 2 in | AB2DDW 1LBK4Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€77.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPE1 könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes horganyzott acél | AB2LKD 1 MPE1Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€48.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPE3 könyök 45 fokos 1/2 hüvelykes horganyzott acél | AB2LKE 1 MPE3Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "-€29.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P832 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes Npt temperöntvény
€7.68 /Mértékegység