Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P819 Utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes horganyzott | AE4ZKY

APPROVED VENDOR 5P819 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes horganyzott

Raktáron
Tétel: AE4ZKY Modell: 5P819
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
€8.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBK9 utcai könyök 90 fokos horganyzott vas 1/2 hüvelyk | AB2DDZ 1LBK9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€14.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL1 utcai könyök 90 fokos horganyzott temperlékeny 3/4in | AB2DEA 1LBL1Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€21.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD2 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes üvegezett | AB2LJV 1 MPD2Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€42.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD4 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes üvegezett | AB2LJX 1 MPD4Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD5 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes üvegezett | AB2LJY 1 MPD5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD6 Utcai könyök 90 fokos 1 hüvelykes üvegezett | AB2LJZ 1 MPD6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ14 utcai könyök 90 fokos 3 hüvelykes Npt vas | AC3UWX 2WJ14Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG3"150 psi€113.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P819 utcai könyök 90 fokos 1/8 hüvelykes horganyzott
€8.13 /Mértékegység