Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL1 utcai könyök 90 fokos horganyzott temperlékeny 3/4in | AB2DEA

APPROVED VENDOR 1LBL1 utcai könyök 90 fokos horganyzott alakítható 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2DEA Modell: 1LBL1
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
€16.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBK9 utcai könyök 90 fokos horganyzott vas 1/2 hüvelyk | AB2DDZ 1LBK9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€10.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD2 utcai könyök 90 fokos 1/4 hüvelykes üvegezett | AB2LJV 1 MPD2Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "-€23.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD4 utcai könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes üvegezett | AB2LJX 1 MPD4Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD5 utcai könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes üvegezett | AB2LJY 1 MPD5Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPD6 Utcai könyök 90 fokos 1 hüvelykes üvegezett | AB2LJZ 1 MPD6Horganyzott kovácsolt acél-3000 psi @ 72 fok F1"--
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ14 utcai könyök 90 fokos 3 hüvelykes Npt vas | AC3UWX 2WJ14Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG3"150 psi€92.66
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WJ15 utcai könyök 90 fokos 4 hüvelykes Npt vas | AC3UWY 2WJ15Horganyzott alakítható vas150300 psi @ 150 fok F WOG4"150 psi€160.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBL1 utcai könyök 90 fokos horganyzott alakítható 3/4 hüvelyk
€16.06 /Mértékegység