Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5P453 Reducing Elbow 90 Degree 1-1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YVC

APPROVED VENDOR 5P453 szűkítő könyök 90 fok 1-1/2 x 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AE4YVC Modell: 5P453
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
€16.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő könyök, 90 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1/2" x 3/4"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU13 szűkítő könyök 90 3 x 1 hüvelyk | AC3VRL 2WU13Temperönthető150300 psi @ 150 fok F3 "x 1"150 psi-20 foktól 366 fokig F€76.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P442 Szűkítő könyök 90 fok 3/8 x 1/4 hüvelyk Fnpt | AE4YUQ 5P442Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 foktól 366 fokig F€0.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P443 Szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 3/8 hüvelyk Fnpt | AE4YUR 5P443Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 foktól 366 fokig F€0.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P444 Szűkítő könyök 90 fok 1/2 x 1/4 hüvelyk Fnpt | AE4YUT 5P444Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 foktól 366 fokig F€3.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P445 szűkítő könyök 90 fok 3/4 x 1/2 hüvelyk Fnpt | AE4YUU 5P445Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 foktól 366 fokig F€5.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P446 Szűkítő könyök 90 fok 3/4 x 3/8 hüvelyk Fnpt | AE4YUV 5P446Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 foktól 366 fokig F€6.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5P447 szűkítő könyök 90 fok 1 x 3/4 hüvelyk Fnpt | AE4YUW 5P447Fekete alakítható vas150300 psi @ 150 fok F1 "x 3/4"150 psi-20 foktól 366 fokig F€8.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5P453 szűkítő könyök 90 fok 1-1/2 x 3/4 hüvelykes Fnpt
€16.69 /Mértékegység