Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MLZ9 Relé mágneses Spdt tekercs 24v | AE4RJC

APPROVED VENDOR 5MLZ9 relé mágneses Spdt tekercs 24v

Raktáron
Tétel: AE4RJC Modell: 5MLZ9
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
€19.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Tekercs Volt24
Mélység1-3 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V40
Magasság2"
HP3/4
Inrush VA10
FelszerelésEgyetemes
Ellenálló erősítők @ 120V18
Ellenálló erősítők @ 277V18
KapcsolótípusSPDT
típusMágneses
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Teljes terhelésű amperek @ 277V (18)
    • Tartsa a VA-t (6)
    • Zárt rotorerősítők @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120V (A) (35)
    • NC @ 240V (A) (18)
    • NO @ 120 V (A) (55)
    • NO @ 240 V (A) (18)

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésKapcsolótípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 18F255 Mágneses relé 24V tekercs 30a | AA8GXF 18F255LábDPST€40.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ9 relé mágneses Spdt tekercs 24v
€19.53 /Mértékegység