Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLY8 Potenciális relé 35a Pick Up 139-153 | AE4RHQ

APPROVED VENDOR 5MLY8 potenciál relé 35a felszedő 139 és 153 között

Raktáron
Tétel: AE4RHQ Modell: 5MLY8
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
€31.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Kapcsolat besorolása35 erősítők
Mélység1.75
Magasság2
HP6
Hz60
Fázis1
Válaszidő25 ms
Hőmérséklet Értékelés-40 - 158 F
típusPotenciális
Szélesség2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490075
Származási országCN

Termék részletek:

    • % Volt egyensúlyhiány (+/- 10%)
    • Kiesés (55–20)
    • Tartás (168)
    • NO kimenet (amper) (50)
    • Átvétel (139–153)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLY9 Potenciális relé 35a Pick Up 166 to 180 | AE4RHR 5MLY9€26.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLZ0 Potenciális relé 35a Felvétel 185-től 200-ig | AE4RHT 5MLZ0€31.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLZ2 potenciál relé 35a Pick Up 212 - 235 | AE4RHV 5MLZ2€27.36
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLZ3 Potenciális relé 35a Pick Up 260 - 275 | AE4RHW 5MLZ3€26.33
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLZ4 Potenciális relé 35a Pick Up 260 - 275 | AE4RHX 5MLZ4€29.46
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5MLZ5 Potenciális relé 35a Felvétel 295-től 315-ig | AE4RHY 5MLZ5€29.48
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MLZ6 potenciál relé 35a Pick Up 332 - 356 | AE4RHZ 5MLZ6€66.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLY8 potenciál relé 35a felszedő 139 és 153 között
€31.01 /Mértékegység