Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB85 válaszfalcsavar, 10PK | AE4PJY

APPROVED VENDOR 5MB85 válaszfalcsavar, 10PK

Raktáron
Tétel: AE4PJY Modell: 5MB85
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
€44.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPartíciós csavar
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság7 / 64 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége1 / 2 "
meghajtó típusaEgyirányú
befejezEgyszerű
Grip tartomány1"
Head StyleKöteg
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB85-B95
Csavarfej átmérője7 / 16 "
Csavarfej magasság7 / 64 "
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavarmenet hossza1 / 2 "
Szakítószilárdság80000 psi
Menetméret10-24
típusSzabotázsbiztos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavaros válldia. (1/4 ")
    • Csavar vállhossz (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB85 válaszfalcsavar, 10PK
€44.66 /csomag