Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB13 Kötőoszlop 15/64 X 2 hüvelyk, 100PK | AE4PFV

APPROVED VENDOR 5MB13 kötőoszlop 15/64 x 2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4PFV Modell: 5MB13

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€28.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt fejű kötőoszlop
Hordó Dia.15 / 64 "
Hordófej Dia.3 / 8 "
Hordófej magasság7 / 64 "
Hordóhossz2"
Hordószál mélysége3 / 16 "
meghajtó típusaRéselt
befejezFekete
Head StyleKöteg
AnyagMűanyag
Rockwell KeménységR75
Csavarfej átmérője3 / 8 "
Csavarfej magasság7 / 64 "
Csavar anyagaMűanyag
Csavarmenet hossza3 / 16 "
Szakítószilárdság10000 psi
Menetméret10-24
típusFriction Fit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordóhosszbefejezÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA97 kötőoszlop 15/64 x 1/2 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4PDD 5MA971 / 2 "Fekete€48.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA98 kötőoszlop 15/64 x 3/4 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4PDE 5MA983 / 4 "Fekete€49.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA99 kötőoszlop 15/64 x 7/8 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4PDF 5MA997 / 8 "Fekete€64.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB12 kötőoszlop 15/64 x 1 1/2 hüvelyk - 100 db-os csomag | AE4PFU 5 MB121.5 "Fekete€66.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB14 kötőoszlop 15/64 x 1/4 hüvelyk - 50 db-os csomag | AE4PFW 5 MB141 / 4 "fehér€68.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB15 kötőoszlop 15/64 x 3/8 hüvelyk - 50 db-os csomag | AE4PFX 5 MB153 / 8 "fehér€68.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MB16 kötőoszlop 15/64 x 1/2 hüvelyk - 50 db-os csomag | AE4PFY 5 MB161 / 2 "fehér€68.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB13 kötőoszlop 15/64 x 2 hüvelyk, 100PK
€28.37 /csomag