Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MA82 Kötőoszlop 13/64 X 3/4 hüvelyk, 25PK | AE4PCM

APPROVED VENDOR 5MA82 Kötőoszlop 13/64 X 3/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PCM Modell: 5MA82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€42.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz3 / 4 "
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaRés nélküli
befejezTompa sárgaréz
Head StyleKöteg
AnyagSárgaréz
Rockwell KeménységB60
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaSárgaréz
Csavarmenet hossza5 / 16 "
Szakítószilárdság55000 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7415390000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA82 Kötőoszlop 13/64 X 3/4 hüvelyk, 25PK
€42.18 /csomag