Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5MA75 Binding Post 13/64 X 1/4 Inch, 25PK | AE4PCE

APPROVED VENDOR 5MA75 Kötőoszlop 13/64 X 1/4 hüvelyk, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4PCE Modell: 5MA75

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€34.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötő bejegyzés
Hordó Dia.13 / 64 "
Hordófej Dia.13 / 32 "
Hordófej magasság1 / 16 "
Hordóhossz1 / 4 "
Hordószál mélységeTeljes hossza
meghajtó típusaRés nélküli
befejezFekete eloxált
Head StyleKöteg
AnyagAlumínium
Rockwell KeménységB38
Csavarfej átmérője13 / 32 "
Csavarfej magasság1 / 16 "
Csavar anyagaAlumínium
Csavarmenet hossza1 / 4 "
Szakítószilárdság34800 psi
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7616109030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA75 Kötőoszlop 13/64 X 1/4 hüvelyk, 25PK
€34.29 /csomag