Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAE3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 6 hüvelykes | AE4JVC

APPROVED VENDOR 5LAE3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JVC Modell: 5LAE3
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
€22.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1-1 / 16 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7.375 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE3 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 6 hüvelyk
€22.49 /Mértékegység