Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAE1 Szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 4 In | AE4JVA

APPROVED VENDOR 5LAE1 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4JVA Modell: 5LAE1
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
€21.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1-1 / 16 "
Szemcsavar típusaHegesztett csukott szem váll nélkül
befejezMagas lengyel
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz5 1 / 3 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza4"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAE1 szemcsavar hegesztett zárt 316 rozsdamentes acél 5/16-18 x 4 hüvelyk
€21.10 /Mértékegység