Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LAC9 S Hook Closed Eye 316 Rozsdamentes acél 1 3/4 hüvelyk hosszúság | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S horog zárt szem 316 rozsdamentes acél 1 3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JUM Modell: 5LAC9
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
€16.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
Szem belül Dia.1 / 4 "
befejezMagas lengyel
Magasság3 / 16 "
Hook Eye H belül1 / 4 "
Hook Eye In W5 / 16 "
Horog magasság3 / 16 "
Horognyitás3 / 8 "
Hossz1.75 "
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munkaterhelés225 font
Nyitó méret3 / 8 "
Teljes hossz1.75 "
Vetítés1.5
típusCsukott szemmel
Szélesség1.5 "
Működési terheléshatár225 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hook Dia. (1/4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5LAC9 S horog zárt szem 316 rozsdamentes acél 1 3/4 hüvelyk hosszú
€16.96 /Mértékegység