JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5KHC8 Hatlapfejű anya, Grade 8 1/4-20, 5500PK | AE4GWJ

APPROVED VENDOR 5KHC8 Hatlapfejű anya, Grade 8 1/4-20, 5500PK

Raktáron
Tétel: AE4GWJ Modell: 5KHC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Magasság7 / 32 "
AnyagÖtvözött szénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységHRC24-C32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.37
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5KHC8 Hatlapfejű anya, Grade 8 1/4-20, 5500PK
€115.45 /csomag