JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK7 hablap polipropilén faszén 1/4 x 48 x 54 | AE3VGG

APPROVED VENDOR 5GDK7 hablap polipropilén faszén 1/4 x 48 x 54

Raktáron
Tétel: AE3VGG Modell: 5GDK7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaPSA
színekFaszén
Sűrűség2 font. cu./ft.
befejezSima Cellular
Szilárdság @ 25% -os elhajlás0.55 0.74 - XNUMX XNUMX PSI
Hossz54 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagPoliészter
Stretch Limit90%
Temp. Hatótávolság-20 - 180 F
Szakítószilárdság18 PSI
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusNyissa meg a cellát
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód3921190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK9 hablap polipropilén faszén 1/2 x 48 x 54 | AE3VGJ 5GDK91 / 2 "€116.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDK7 hablap polipropilén faszén 1/4 x 48 x 54
€7.72 /Mértékegység