JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA8 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 24 x 36 hüvelykes | AE3VDC

APPROVED VENDOR 5GDA8 hablap antisztatikus polipropilén, 1 x 24 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3VDC Modell: 5GDA8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€40.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekRózsaszín
Sűrűség2.2 font / köb. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagAntistatikus polietilén
Stretch Limit0.5
Temp. Hatótávolság0-150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7065
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3921135000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCE9 Foamsheet Antisztatikus 1/8 x 12 x 12 - 2 db | AE3UVE 5GCE912 "1 / 8 "12 "€0.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCG9 hablap antisztatikus polipropilén 1 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UVZ 5GCG912 "1"12 "€2.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH0 hablap antisztatikus polipropilén 2 x 12 x 12 hüvelykes | AE3UWA 5GCH012 "2"12 "€3.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH1 hablap antisztatikus polipropilén 3/4 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UWB 5GCH112 "3 / 4 "12 "€1.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCH2 hablap antisztatikus polipropilén 3/8 x 12 x 12 hüvelyk | AE3UWC 5GCH212 "3 / 8 "12 "€0.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA4 hablap antisztatikus polipropilén 1/4 x 24 x 36 hüvelyk | AE3VCY 5GDA436 "1 / 4 "24 "€2.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDA5 hablap antisztatikus polipropilén 3/8 x 24 x 36 hüvelyk | AE3VCZ 5GDA536 "3 / 8 "24 "€3.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDA8 hablap antisztatikus polipropilén, 1 x 24 x 36 hüvelyk
€40.61 /Mértékegység