JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCT0 hablap 220 polipropilén faszén 1 x 24 x 18 hüvelyk | AE3UYV

APPROVED VENDOR 5GCT0 hablap 220 polipropilén faszén 1 x 24 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UYV Modell: 5GCT0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€26.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHablap
Háttér típusaEgyszerű
színekFaszén
Sűrűség2.2 font / köb. ft.
befejezDurva sejt
Szilárdság @ 25% -os elhajlás9 PSI
Hossz18 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
Anyag220 Polietilén
Stretch Limit0.5
Temp. Hatótávolság-20 - 150 F
Szakítószilárdság32 PSI
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.250 "
típusZárt cella
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+/- 0.250 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3921905050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR7 hablap 220 poliszén 1/4 x 24 x 18 hüvelyk | AE3UYR 5GCR7Faszén18 "1 / 4 "24 "€5.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCR9 hablap 220 poliszén 1/2 x 24 x 18 hüvelyk | AE3UYU 5GCR9Faszén18 "1 / 2 "24 "€20.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GCT1 hablap 220 polipropilén faszén 2 x 24 x 18 hüvelyk | AE3UYW 5GCT1Faszén18 "2"24 "€43.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK0 hablap 220 poliszén 1/4 x 24 x 54 hüvelyk | AE3VGA 5GDK0Faszén54 "1 / 4 "24 "€11.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK2 hablap 220 poliszén 1/2 x 24 x 54 hüvelyk | AE3VGC 5GDK2Faszén54 "1 / 2 "24 "€38.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK3 hablap 220 poliszén 3/4 x 24 x 54 hüvelyk | AE3VGD 5GDK3Faszén54 "3 / 4 "24 "€38.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5GDK5 hablap 220 polipropilén faszén 1 x 24 x 54 hüvelyk | AE3VGF 5GDK5Faszén54 "1"24 "€65.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCT0 hablap 220 polipropilén faszén 1 x 24 x 18 hüvelyk
€26.97 /Mértékegység