Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FVN4 Eldobható tű polipropilén piros 25 Gauge - 10 db | AE3TGK

APPROVED VENDOR 5FVN4 eldobható tűs polipropilén piros 25-ös méretű - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3TGK Modell: 5FVN4
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
€32.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel
színekPiros és fehér
AdagolásokCianoakrilátok és ragasztók
Nyomtáv25
Belül Dia.0.013 "
Hossz1.5 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.0.029 "
típusEldobható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekAdagolásokNyomtávBelül Dia.HosszAnyagDia kívül.Ár
JÓVÁHAGYOTT VFT 5FTZ7 VEGYES TŰ, tompa, 10 rozsdamentes acél, 2 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag AE3TBJ 5FTZ7Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták100.106 "2"Rozsdamentes acél0.134 "€73.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTZ8 tű, tompa, rozsdamentes acél, 13 Gauge, 2" hosszúság, 100 csomag | AE3TBK 5FTZ8Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták130.071 "2"Rozsdamentes acél0.095 "€68.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5FTZ9 Tű tompa rozsdamentes acél 16 Gauge 2 hüvelyk hosszú - 5 db -os csomag | AE3TBL 5FTZ9Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták160.047 "2"Rozsdamentes acél0.065 "€65.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5FVA0 tűtompos rozsdamentes acél 19-es nyomtávú 2 hüvelykes hosszúságú - 5-ös csomag | AE3TBX 5FVA0Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták190.027 "2"Rozsdamentes acél0.042 "€65.18
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5FVA1 Tompa, rozsdamentes acél, 22-es nyomtávú, 2 hüvelykes hosszúságú - 5 csomag | AE3TBY 5FVA1Újrafelhasználható Blunt Probe 1/8 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták220.016 "2"Rozsdamentes acél0.028 "€67.38
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5FVA3 tűtompó, rozsdamentes acél 10 szelvény, 2 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag AE3TCA 5FVA3Újrafelhasználható Blunt Probe 1/4 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták100.106 "2"Rozsdamentes acél0.134 "€74.26
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 5FVA4 Tuskás, rozsdamentes acél 13-os nyomtávú, 2 hüvelykes hosszúságú - 5 csomag AE3TCB 5FVA4Újrafelhasználható Blunt Probe 1/4 "NPT-Folyadékok, ragasztók, oldószerek, folyadékok, olajok és paszták130.071 "2"Rozsdamentes acél0.095 "€69.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVN4 eldobható tűs polipropilén piros 25-ös méretű - 10 db-os csomag
€32.02 /Mértékegység