Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EE87 Spring Pin Coiled Steel M3 X 12Mm, 50PK | AE3NBX

APPROVED VENDOR 5EE87 rugócsapos tekercses acél M3 X 12Mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3NBX Modell: 5EE87

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.15-3.30mm
Letörés átmérője2.4mm
A letörés hossza referencia0.7mm
Dupla nyíróerő (font)1236
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.99-3.10mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM3
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE87 rugócsapos tekercses acél M3 X 12Mm, 50PK
€22.52 /csomag