Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EE81 Spring Pin Coiled Steel M2 X 12Mm, 100PK | AE3NBQ

APPROVED VENDOR 5EE81 rugócsapos tekercses acél M2 X 12Mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3NBQ Modell: 5EE81

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€34.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.13-2.25mm
Letörés átmérője1.9mm
A letörés hossza referencia0.7mm
Dupla nyíróerő (font)562
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)1.99-2.10mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM2
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE81 rugócsapos tekercses acél M2 X 12Mm, 100PK
€34.97 /csomag