Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EE27 rugócsap 1/8 X 7/16 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AE3NAD

APPROVED VENDOR 5EE27 rugócsap, 1/8 x 7/16 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3NAD Modell: 5EE27

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€21.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.130-0.136 "
Letörés átmérője0.121 "
A letörés hossza referencia0.044 "
Dupla nyíróerő (font)2000
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.124-0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz7 / 16 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EE27 rugócsap, 1/8 x 7/16 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€21.99 /csomag