Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5EB55 Spring Pin Coiled 7/32 X 1 1/2 L, 50PK | AE3MNZ

APPROVED VENDOR 5EB55 rugós csap tekercselt 7/32 x 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3MNZ Modell: 5EB55
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
€32.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.228-0.238 "
Letörés átmérője0.215 "
A letörés hossza referencia0.065 "
Dupla nyíróerő (font)3800
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.217-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB55 rugós csap tekercselt 7/32 x 1 1/2 L, 50PK
€32.69 /csomag