Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EB53 rugócsapos tekercses acél 7/32 X 1 L, 50PK | AE3MNX

APPROVED VENDOR 5EB53 rugócsapos tekercses acél 7/32 X 1 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AE3MNX Modell: 5EB53

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€25.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.228-0.238 "
Letörés átmérője0.215 "
A letörés hossza referencia0.065 "
Dupla nyíróerő (font)3800
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.217-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EB53 rugócsapos tekercses acél 7/32 X 1 L, 50PK
€25.65 /csomag