Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EA66 rugós csap tekercselt 1/16 X 3/4 L, 100PK | AE3MGY

APPROVED VENDOR 5EA66 rugós csap tekercselt 1/16 X 3/4 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3MGY Modell: 5EA66

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€14.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.067-0.072 "
Letörés átmérője0.059 "
A letörés hossza referencia0.028 "
Dupla nyíróerő (font)330 font.
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.061-0.065 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA66 rugós csap tekercselt 1/16 X 3/4 L, 100 PK
€14.39 /csomag