Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5EA36 rugócsap nagy teherbírású tekercses 3/16 X 1/2 L, 10PK | AE3MGB

APPROVED VENDOR 5EA36 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 3/16 x 1/2 l, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3MGB Modell: 5EA36

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€12.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.194-0.202 "
Letörés átmérője0.182 "
A letörés hossza referencia0.055 "
Dupla nyíróerő (font)3500
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.185-0.192 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz1 / 2 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusNagy teherbírású tekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5EA36 rugós csap, nagy teherbírású tekercses, 3/16 x 1/2 l, 10 PK
€12.39 /csomag