Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DY20 Spring Pin Coiled 3/32 X 1 1/2 L, 50PK | AE3LQD

APPROVED VENDOR 5DY20 rugós csap tekercselt 3/32 x 1 1/2 l, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE3LQD Modell: 5DY20
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
€39.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.099-0.105 "
Letörés átmérője0.091 "
A letörés hossza referencia0.038 "
Dupla nyíróerő (font)600
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.093-0.097 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DY20 rugós csap tekercselt 3/32 x 1 1/2 l, 50 PK
€39.98 /csomag