Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DV98 rugós csap tekercselt 3/32 X 1/4 L, 100PK | AE3KYF

APPROVED VENDOR 5DV98 rugós csap tekercselt 3/32 x 1/4 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3KYF Típus: 5DV98

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€34.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.099-0.105 "
Letörés átmérője0.091 "
A letörés hossza referencia0.038 "
Dupla nyíróerő (font)600
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.093-0.097 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 32 "
Teljes hossz1 / 4 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV98 rugós csap tekercselt 3/32 x 1/4 l, 100 PK
€34.85 /csomag