Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DV96 rugócsap tekercselt 5/64 x 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AE3KYE

APPROVED VENDOR 5DV96 rugós csap tekercselt 5/64 x 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3KYE Típus: 5DV96

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.083-0.088 "
Letörés átmérője0.075 "
A letörés hossza referencia0.032 "
Dupla nyíróerő (font)600
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.077-0.081 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag420 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 64 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusCsavart

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV96 rugós csap tekercselt 5/64 x 1 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€33.94 /csomag