Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DV70 Spring Pin Slotted M12 X 30Mm L, 10PK | AE3KXW

APPROVED VENDOR 5DV70 rugós csap, hornyolt M12 x 30 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3KXW Típus: 5DV70

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)12.50-12.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)23,403
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)12.00-12.35mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM12
Teljes hossz30mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság2.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV70 rugós csap, hornyolt M12 x 30 mm hosszú, 10 PK
€33.00 /csomag