Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DU88 Spring Pin Slotted Steel 40 X M4 L, 100PK | AE3KNT

APPROVED VENDOR 5DU88 rugócsapos hornyolt acél 40 X M4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3KNT Modell: 5DU88
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
€27.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
A letörés hossza referencia0.65mm
Dupla nyíróerő (font)2527
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)4.00-4.20mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM4
Teljes hossz40mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU88 rugócsapos hornyolt acél 40 X M4 L, 100PK
€27.41 /csomag