Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DU57 rugócsap hornyolt acél M3 X 20Mm, 200PK | AE3KMJ

APPROVED VENDOR 5DU57 rugócsapos hornyolt acél M3 X 20 mm, 200 PK

Raktáron
Tétel: AE3KMJ Modell: 5DU57

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€30.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.30-3.50mm
Letörés hossza (min.)0.5mm
A letörés hossza referencia0.5mm
Dupla nyíróerő (font)1421
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)3.00-3.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM3
Teljes hossz20mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU57 rugócsapos hornyolt acél M3 X 20 mm, 200 PK
€30.66 /csomag