Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DU36 Spring Pin Slotted Steel M2 X 20Mm, 200PK | AE3KLL

APPROVED VENDOR 5DU36 rugócsapos hornyolt acél M2 X 20 mm, 200 PK

Raktáron
Tétel: AE3KLL Modell: 5DU36

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€33.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)2.30-2.40mm
Letörés hossza (min.)0.35mm
A letörés hossza referencia0.35mm
Dupla nyíróerő (font)634
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)2.00-2.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
AnyagSzénacél
Névleges átmérőM2
Teljes hossz20mm
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.40mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DU36 rugócsapos hornyolt acél M2 X 20 mm, 200 PK
€33.83 /csomag