JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5DNV0 Hengerforma átmérője 6 hüvelyk magasság 12 hüvelyk | AE3JLX

APPROVED VENDOR 5DNV0 hengerforma átmérője 6 hüvelyk magasság 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3JLX Modell: 5DNV0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengerforma
MegfelelASTM C31, C39, C192, C470 és AASHTO T22, T23, T126, T198.
Átmérő6"
Magasság12 "
AnyagAcéllemez
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4625
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8480600090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DNV0 hengerforma átmérője 6 hüvelyk magasság 12 hüvelyk
€602.62 /Mértékegység