Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE98 Spring Pin Slotted 302 Ss M10 X 30Mm, 5PK | AE3GQP

APPROVED VENDOR 5DE98 rugócsap, hornyolt 302 Ss M10 X 30 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AE3GQP Modell: 5DE98
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
€18.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)15,773
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)10.00-10.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM10
Teljes hossz30mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE98 rugócsap, hornyolt 302 Ss M10 X 30 mm, 5 PK
€18.34 /csomag