Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE92 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 X 40Mm, 5PK | AE3GQH

APPROVED VENDOR 5DE92 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 X 40Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3GQH Modell: 5DE92

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)8.50-8.80mm
Letörés hossza (min.)2mm
A letörés hossza referencia2mm
Dupla nyíróerő (font)9613
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)8.00-8.30mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM8
Teljes hossz40mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság1.50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE92 Spring Pin Slotted 302 Stainless Steel M8 X 40Mm, 5PK
€15.96 /csomag