Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE68 Spring Pin Slotted M6 X 12Mm L, 10PK | AE3GPG

APPROVED VENDOR 5DE68 rugós csap, hornyolt M6 X 12 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3GPG Modell: 5DE68

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€12.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)6.40-6.70mm
Letörés hossza (min.)1.2mm
A letörés hossza referencia1.2mm
Dupla nyíróerő (font)5854
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)6.00-6.25mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM6
Teljes hossz12mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság1.20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE68 rugós csap, hornyolt M6 X 12 mm hosszú, 10 PK
€12.04 /csomag