Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DE26 Spring Pin Slotted M3 X 40Mm L, 10PK | AE3GML

APPROVED VENDOR 5DE26 rugós csap, hornyolt M3 X 40 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AE3GML Modell: 5DE26

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)3.30-3.50mm
Letörés hossza (min.)0.5mm
A letörés hossza referencia0.5mm
Dupla nyíróerő (font)1421
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)3.00-3.15mm
Hosszúság tolerancia+/- 0.50mm
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérőM3
Teljes hossz40mm
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE26 rugós csap, hornyolt M3 X 40 mm hosszú, 10 PK
€7.18 /csomag