Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK | AE3FTF

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE3FTF Modell: 5DA94

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€83.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.321-0.330 "
Letörés átmérője0.306 "
Letörés hossza (max.)0.08 "
Letörés hossza (min.)0.014 "
Dupla nyíróerő (font)10,800 font.
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.312-0.318 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő5 / 16 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.062 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5DA94 Spring Pin Slot 5/16X1 1/2 Inch L, 100PK
€83.20 /csomag