Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5CU88 Spring Pin Slotted 1/16 X 1 Inch Length, 500PK | AE3EQB

APPROVED VENDOR 5CU88 rugós csap, hornyolt 1/16 x 1 hüvelyk hosszúság, 500 PK

Raktáron
Tétel: AE3EQB Modell: 5CU88

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€87.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.066-0.069 "
Letörés átmérője0.059 "
Letörés hossza (max.)0.028 "
Letörés hossza (min.)0.007 "
Dupla nyíróerő (font)430 font.
befejezEgyszerű
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.062-0.065 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
AnyagSzénacél
Névleges átmérő1 / 16 "
Teljes hossz1"
Rockwell KeménységRC43-52
típusRéselt
Falvastagság0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5CU88 rugós csap, hornyolt 1/16 x 1 hüvelyk hosszúság, 500 PK
€87.66 /csomag