Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY71 Spring Pin Slotted 1/4 X 2 1/4 L, 25PK | AE3BRV

APPROVED VENDOR 5BY71 rugós csap, hornyolt 1/4 x 2 1/4 liter, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3BRV Modell: 5BY71
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
€35.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.258-0.264 "
Letörés átmérője0.245 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.012 "
Dupla nyíróerő (font)4100
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.250-0.256 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.025 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY71 rugós csap, hornyolt 1/4 x 2 1/4 liter, 25 PK
€35.96 /csomag