Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BY67 Spring Pin Slotted 1/4 X 1 1/2 L, 50PK | AE3BRQ

APPROVED VENDOR 5BY67 rugós csap, hornyolt 1/4 x 1 1/2 liter, 50 PK

Raktáron
Tétel: AE3BRQ Modell: 5BY67
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
€48.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.258-0.264 "
Letörés átmérője0.245 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.012 "
Dupla nyíróerő (font)4100
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.250-0.256 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 4 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY67 rugós csap, hornyolt 1/4 x 1 1/2 liter, 50 PK
€48.16 /csomag