Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BY57 rugócsap, hornyolt 7/32 x 2 hüvelyk hosszúság, 25 PK | AE3BRE

APPROVED VENDOR 5BY57 rugós csap, hornyolt 7/32 x 2 hüvelyk hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AE3BRE Modell: 5BY57
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
€30.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.226-0.232 "
Letörés átmérője0.021 "
Letörés hossza (max.)0.065 "
Letörés hossza (min.)0.011 "
Dupla nyíróerő (font)3400
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.219-0.224 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.020 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő7 / 32 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.048 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY57 rugós csap, hornyolt 7/32 x 2 hüvelyk hosszúság, 25 PK
€30.59 /csomag