Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BY38 rugócsap, hornyolt 5/8 X 3/16 L, 100 PK | AE3BQJ

APPROVED VENDOR 5BY38 rugós csap, hornyolt 5/8 x 3/16 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BQJ Modell: 5BY38
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
€32.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.194-0.199 "
Letörés átmérője0.182 "
Letörés hossza (max.)0.055 "
Letörés hossza (min.)0.011 "
Dupla nyíróerő (font)2425
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.187-0.192 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő3 / 16 "
Teljes hossz5 / 8 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.040 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY38 rugós csap, hornyolt 5/8 x 3/16 l, 100 PK
€32.92 /csomag