Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5BY27 rugós csap, hornyolt 3/4 X 5/32 L, 100 PK | AE3BPX

APPROVED VENDOR 5BY27 rugós csap, hornyolt 3/4 x 5/32 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BPX Modell: 5BY27

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.162-0.167 "
Letörés átmérője0.015 "
Letörés hossza (max.)0.048 "
Letörés hossza (min.)0.01 "
Dupla nyíróerő (font)1600
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.156-0.160 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő5 / 32 "
Teljes hossz3 / 4 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.032 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BY27 rugós csap, hornyolt 3/4 x 5/32 l, 100 PK
€29.42 /csomag