Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5BU98 Spring Pin Slotted 1/4 X 1/8 L, 100PK | AE3BNV

APPROVED VENDOR 5BU98 rugós csap hornyolt 1/4 x 1/8 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE3BNV Modell: 5BU98
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
€20.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)0.131-0.135 "
Letörés átmérője0.122 "
Letörés hossza (max.)0.044 "
Letörés hossza (min.)0.008 "
Dupla nyíróerő (font)1090
befejezPasszivált
Illik a lyuk Dia. (Minimum maximum.)0.125-0.129 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.015 "
Anyag302 Stainless Steel
Névleges átmérő1 / 8 "
Teljes hossz1 / 4 "
Rockwell KeménységEdzett munka
típusRéselt
Falvastagság0.028 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5BU98 rugós csap hornyolt 1/4 x 1/8 l, 100 PK
€20.42 /csomag