Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 591424-PG Machine Screw Pan 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9MBZ 2DY47

APPROVED VENDOR 591424-PG Gépi csavartányér 10-32 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MBZ Modell: 591424-PGKereszthivatkozás: 2DY47
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
€12.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete11 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318154000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 591424-PG Gépi csavartányér 10-32 X 3/4 L, 100PK
€12.29 /csomag