Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 575686-PG Machine Screw Hex 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB9RNE 2EY82

APPROVED VENDOR 575686-PG Hatlapfejű gépi csavaros 12-24 x 3/4 L, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB9RNE Modell: 575686-PGKereszthivatkozás: 2EY82

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€136.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fejmagasság0.155 "
fej típusaHex
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret12-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 575686-PG Hatlapfejű gépi csavaros 12-24 x 3/4 L, 100 PK
€136.16 /csomag